Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-502660047 Herst.-Nr.: 125047 EAN/GTIN: 4005401250470 |
| |
|
| | |
| CONNECTOR Nachfüllnäpfchen · Ausführung: Kunststoff, Hohe Deckkraft, schnelle Farbaufahme, gute Mischbarkeit, erfüllen DIN 5023, Näpfchen können individuell zusammengesteckt werden · Anzahl der Farben: 1 Stück · Farbe: kobaltblau · Zertifikate und Zulassungen: CE · Ausführung des Inhalts mit Packung: Ersatzfarbe Weitere Informationen: | | Anzahl der Farben: | 1 | Farbe: | kobaltblau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,54* | € 0,94* | | | | Lager 639 | | | | 5 | | € 4,99* | ab € 0,56* | € 0,97* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,49* | ab € 0,57* | € 0,99* | | | | | 41 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,56* | € 1,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|