Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-491068 Herst.-Nr.: 52890 EAN/GTIN: 4004182528907 |
| |
|
| | |
| Weihnachtssticker. Anwendung: Dekorieren, Persönliche Grüße, Schenken, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: rot, grau, weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 3. Inhalt gesamt: 24 Etiketten Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter je Packung: | 2 | Anzahl der Etiketten je Packung: | 24 | Farbe: | weiß | Typbezeichnung des Motivs: | Sterne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,86* | € 1,30* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,94* | € 1,41* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,87* | € 1,55* | | | | Lager 639 | | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,19* | € 1,74* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,00* | € 2,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Blätter (ab € 0,39667* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|