Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtssticker, Papier, Sternzahlen 1-24, rot, grau, weiß, 72 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weihnachtssticker, Papier, Sternzahlen 1-24, rot, grau, weiß, 72 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Sternzahlen 1-24, rot, grau, weiß, 72 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Sternzahlen 1-24, rot, grau, weiß, 72 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Sternzahlen 1-24, rot, grau, weiß, 72 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Sternzahlen 1-24, rot, grau, weiß, 72 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Sternzahlen 1-24, rot, grau, weiß, 72 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Sternzahlen 1-24, rot, grau, weiß, 72 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-52890
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     52890
EAN/GTIN:
     4004182528907
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Weihnachtssticker. Anwendung: Dekorieren, Persönliche Grüße, Schenken, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: rot, grau, weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 3. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 72 Etiketten
Weitere Informationen:
Höhe:
120
Herstellerartikelnummer:
52890
GTIN:
4004182528907
Werkstoff:
Papier
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Typbezeichnung des Motivs:
Sterne
Produkttypbezeichnung:
Weihnachts-Sticker
Artikelbezeichnung:
Papier Sticker
Breite:
76
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Farbe:
grau
Beschreibung der Besonderheiten:
Konturgestanzt. Für individuell gestaltete Adventskalender
wieder ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Weihnachts-Sticker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 3 Blätter (ab € 0,28667* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.