Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER52890 Herst.-Nr.: 52890 EAN/GTIN: 4004182528907 |
| |
|
| | |
| - Weihnachts-Etikett
- Sonderform: Sterne nummeriert 1-24
- Anzahl der Motive: 24 Stück
- Werkstoff: Papier
- Mit Wasser ablösbar
- Größe Trägerblatt (B x H): 76 x 120 mm
- Konturgestanzt. Für individuell gestaltete Adventskalender
- Farbe: rot, grau weiß
- Anzahl der Blätter je Packung: 3 Blatt
- Anzahl der Etiketten je Packung: 24 Stück.
Weitere Informationen: | | Breite: | 76 mm | Bruttogewicht: | 0.007 kg | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | rot | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Motiv: | Sterne | Packungsinhalt: | 3 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tattoo-Etiketten, Weihnachts-Etiketten, Weihnachts-Sticker, Weihnachtsetiketten, Weihnachtssticker, schmucketiketten weihnachten, schmucketiketten, z-design sticker, aufkleber, dekosticker, design, klebeetikett, klebeetiketten, scrapbooking, sticker, z, zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,86* | € 1,30* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,94* | € 1,41* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,87* | € 1,55* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,19* | € 1,74* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,00* | € 2,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Blätter (ab € 0,28667* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|