Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-481161 Herst.-Nr.: VAL-8BP EAN/GTIN: 4891203054404 |
| |
|
| | |
| Haftnotiz Super Sticky Z-Notes. Anzahl der Blätter: 90 Blatt. Größe (B x H): 76 x 76 mm. Farbe: mohnrot, ultrablau, orange, neongrün. Ausführung des Inhalts der Packung: 8 Blöcke inkl. 1 Post-it® Super Sticky Z-Notes Spender, blau gratis. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 720 | Breite: | 76 | Farbe: | 4-farbig sortiert | Farbe des Behälters: | blau/weiß | Höhe: | 76 | Material des Behälters: | transparent | Verwendung für Papiergrößen: | 76x76mm | Werkstoff: | Kunststoff | gefüllt: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftnotizpult, Haftnotizspender, ZNotes Clip, ZNotes Spender, haftnotiz post-it 76x76mm, haftnotiz, post-it haftnotiz, Markieren, Notieren, Notizblock, Notizzettel, Post-it, Sticky Notes, Super Sticky, Z-Notes |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 10,07* | € 15,10* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,16* | € 16,02* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 11,09* | € 16,62* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 13,41* | € 19,51* | | | | Lager 639 | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 16,09* | € 23,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 16,09* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|