Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock Super Sticky Z-Notes, 76x76mm, 8 Stück, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-481161
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     VAL-8BP
EAN/GTIN:
     4891203054404
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotiz Super Sticky Z-Notes. Anzahl der Blätter: 90 Blatt. Größe (B x H): 76 x 76 mm. Farbe: mohnrot, ultrablau, orange, neongrün. Ausführung des Inhalts der Packung: 8 Blöcke inkl. 1 Post-it® Super Sticky Z-Notes Spender, blau gratis.
Weitere Informationen:
Farbe:
mohnrot, ultrablau, orange, neongrün
Inhalt:
8 Blöcke inkl. 1 Post-it® Super Sticky Z-Notes Spender, blau gratis
Format:
76 x 76 mm
Anzahl der Blätter:
720
Material:
Papier
Selbstklebend:
ja
Ablösbar:
ja
Beschriftbar:
ja
Grammatur:
70 g/qm
Größe des Spender:
95 x 25 x 95 mm
Material des Spenders:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftnotizpult, Haftnotizspender, ZNotes Clip, ZNotes Spender, haftnotiz post-it 76x76mm, haftnotiz, post-it haftnotiz, 3M, Post-it, R3306SJ, post-it notes, post it notes, 3M post it, 3M post it note, 3M post it notes, post-its, post it, postit, notitzzettel, 3m post its, postits, post its, 3M Haftnotiz, Zettelblock, hafti, memoblock, Notizpapier haftend, super sticky, super sticky note
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,02*
€ 15,15*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,13*
€ 16,06*
9 Tage
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,12*
€ 16,65*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,09*
€ 19,05*
2 Tage
7
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,10*
€ 21,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 10,02* pro Satz)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.