Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-472556023 Herst.-Nr.: 56491-00000-00 EAN/GTIN: 4063565106439 |
| |
|
| | |
| Unterwasser Reparaturband Ultra Power. Einsatzbereich: Innenbereich, Außenbereich. Produktverwendung: Reparaturen. Wasserfest. UV-beständig. Bandgröße (L x B): 1,5 m x 50 mm. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Breite: | 50 | Farbe: | schwarz | Länge: | 1,5 | UV-beständig: | true | alterungsbeständig: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reparaturband, tesa gewebeband schwarz, reparaturband tesa, gewebe band, Unterwasser, Ultra, Power, 1, 5, m, x, 50, mm, schwarz, TESA, 56491-00000-00 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,26* | € 15,45* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 10,86* | € 15,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 12,35* | € 16,46* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 12,72* | € 16,95* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,60* | € 20,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|