Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche Classic 6/F, 240x350+50mm, 100 Stück, braun AROFOL 2FVAF000006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolstertasche Classic 6/F, 240x350+50mm, 100 Stück, braun AROFOL 2FVAF000006
Luftpolstertasche Classic 6/F, 240x350+50mm, 100 Stück, braun AROFOL 2FVAF000006
Luftpolstertasche Classic 6/F, 240x350+50mm, 100 Stück, braun AROFOL 2FVAF000006
Luftpolstertasche Classic 6/F, 240x350+50mm, 100 Stück, braun AROFOL 2FVAF000006
Luftpolstertasche Classic 6/F, 240x350+50mm, 100 Stück, braun AROFOL 2FVAF000006
Luftpolstertasche Classic 6/F, 240x350+50mm, 100 Stück, braun AROFOL 2FVAF000006
Luftpolstertasche Classic 6/F, 240x350+50mm, 100 Stück, braun AROFOL 2FVAF000006
Artikel-Nr.:
     639-430772
Hersteller:
     Arofol
Herst.-Nr.:
     2FVAF000006
EAN/GTIN:
     4009445010601
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Leichte Luftpolster-Versandtasche aus unbeschichtetem FSC®-Papier mit Polsterung aus Polyethylen (PE). Mit Trifix-Verschluss. Nr. 8 - 10 nur als Postpaket verwendbar. Größe 1+2 mit einem Loch, ab Größe 3 und CD mit 2 Löchern.
Weitere Informationen:
Aufreißhilfe vorhanden:
false
Breite:
240
Farbe:
gold
Fenster vorhanden:
false
Höhe:
350
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche gelb, LUPO, 25012712, TAP, Luftpolsterversandtaschen, Polstertaschen, Postversandkuverts, Selbstklebende Kuverts und Taschen, Versandmittel für Ordner, Kataloge, Versandtaschen, Airbag-Taschen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 12,41*
€ 19,87*
2 Tage
104
1
€ 5,49*
ab € 16,76*
€ 22,90*
10 Tage
105
1
€ 5,87*
ab € 17,10*
€ 23,25*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 18,37*
€ 25,02*
1
€ 4,95*
ab € 24,41*
€ 32,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arofol
087906519152
ab € 13,54*
Ähnlich
Arofol
087906519002
ab € 13,48*
Ähnlich
Arofol
087906520152
ab € 15,29*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48592
ab € 15,55*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48594
ab € 16,82*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48591
ab € 12,42*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48593
ab € 14,72*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48595
ab € 17,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.