Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche gummiert, B5, 90g/m², Nassklebend, 500 Stück, braun MAILMEDIA 30005148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtasche gummiert, B5, 90g/m², Nassklebend, 500 Stück, braun MAILMEDIA 30005148
Versandtasche gummiert, B5, 90g/m², Nassklebend, 500 Stück, braun MAILMEDIA 30005148
Versandtasche gummiert, B5, 90g/m², Nassklebend, 500 Stück, braun MAILMEDIA 30005148
Artikel-Nr.:
     639-430732
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30005148
EAN/GTIN:
     4003928361068
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Versandtasche. Format: B5. Größe: 250 x 176 mm (B x H). Nassklebend. Ohne Fenster. Natron braun. Papiergewicht: 90 g/m².
Weitere Informationen:
Breite:
250
Farbe:
braun
Flächenmasse des Papiers:
90
Format des Umschlages:
B5
Höhe:
176
Verschlusstechnik:
nassklebend
Werkstoff:
Papier
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 7,95*
ab € 16,05*
€ 22,75*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,01*
€ 22,75*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 19,18*
€ 26,03*
Lager 639
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 23,76*
€ 31,90*
8 Tage
9
pro Paket
€ 6,99*
ab € 32,19*
€ 42,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAILmedia
30005510
ab € 14,92*
Sonstiges
MAILmedia
30005325
ab € 19,45*
Sonstiges
MAILmedia
30005335
ab € 13,36*
Sonstiges
MAILmedia
30007658
ab € 16,64*
Sonstiges
MAILmedia
30006765
ab € 40,50*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
351097
ab € 22,68*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
301017
ab € 36,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.