Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Versandtasche 30005148 B5 oF nk br 500 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/432/a013432k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/432/a013432k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327052570
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005148
EAN/GTIN:
     4003928361068
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
MAILmedia Versandtasche DIN B5 176 x 250 mm (B x H) mit gummierter Klappe ohne Fenster 90g/m² braun 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN B5
Maße:
176 x 250 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit gummierter Klappe
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
90
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Material:
Natronpapier
Farbe:
braun
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: versandtasche b5 90g mit fenster, papierversandtasche b5, versandtasche b5 mit fenster, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 16,05*
€ 22,75*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,01*
€ 22,75*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 19,18*
€ 26,03*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 23,76*
€ 31,90*
8 Tage
9
pro Paket
€ 6,99*
ab € 32,19*
€ 42,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAILmedia
30005510
ab € 14,92*
Sonstiges
MAILmedia
30005325
ab € 19,45*
Sonstiges
MAILmedia
30005335
ab € 13,36*
Sonstiges
MAILmedia
30007658
ab € 16,64*
Sonstiges
MAILmedia
30006765
ab € 40,50*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
351097
ab € 22,68*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
301017
ab € 36,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.