Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche B5 gummiert 90g braun 500ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430732
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30005148
EAN/GTIN:
     4003928361068
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Versandtasche. Format: B5. Größe: 250 x 176 mm (B x H). Nassklebend. Ohne Fenster. Natron braun. Papiergewicht: 90 g/m².
Weitere Informationen:
Format:
B5
Farbe:
braun
Klebeart:
gummiert
Grammatur:
90 g/qm
Inhalt:
500 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 7,95*
ab € 16,05*
€ 22,77*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,08*
€ 22,77*
Lager 690
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 19,16*
€ 26,05*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 23,84*
€ 31,92*
8 Tage
9
pro Paket
€ 6,99*
ab € 32,11*
€ 42,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAILmedia
30005510
ab € 14,92*
Sonstiges
MAILmedia
30005325
ab € 19,45*
Sonstiges
MAILmedia
30005335
ab € 13,38*
Sonstiges
MAILmedia
30007658
ab € 16,64*
Sonstiges
MAILmedia
30006765
ab € 38,25*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
351097
ab € 26,02*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
301017
ab € 36,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.