Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbox XL, 650 x 350 x 370 mm, braun TIDYPAC 30000926


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportbox XL, 650 x 350 x 370 mm, braun TIDYPAC 30000926
Transportbox XL, 650 x 350 x 370 mm, braun TIDYPAC 30000926
Transportbox XL, 650 x 350 x 370 mm, braun TIDYPAC 30000926
Transportbox XL, 650 x 350 x 370 mm, braun TIDYPAC 30000926
Transportbox XL, 650 x 350 x 370 mm, braun TIDYPAC 30000926
Transportbox XL, 650 x 350 x 370 mm, braun TIDYPAC 30000926
Transportbox XL, 650 x 350 x 370 mm, braun TIDYPAC 30000926
Transportbox XL, 650 x 350 x 370 mm, braun TIDYPAC 30000926
Transportbox XL, 650 x 350 x 370 mm, braun TIDYPAC 30000926
Transportbox XL, 650 x 350 x 370 mm, braun TIDYPAC 30000926
Artikel-Nr.:
     639-430221
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     30000926
EAN/GTIN:
     4033657000709
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
Das Multitalent für Transport, Umzug und Aufbewahrung. Transportkarton aus besonders stabiler doppelter Wellpappe, reißfest und bis zu 30kg belastbar. Mit Beschriftungsfeld für Umzugshinweise und beidseitigen Tragegriffen. Leicht verschließbar ohne zusätzliche Verschlussmittel. Besonders zur Verwendung als Umzugskarton geeignet, weil standfest, stabil und stapelbar. Flache Anlieferung - einfacher Aufbau. Größenangaben sind BxTxH. Farbe: braun. Innengröße: 68,0 x 35,5 x 35,0 cm
Weitere Informationen:
Breite:
680
Farbe:
braun
Höhe:
350
Tiefe:
355
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
307
10
€ 5,49*
ab € 3,23*
€ 4,40*
Lager 639
unbekannt
10
€ 4,99*
ab € 3,30*
€ 4,49*
10
€ 4,95*
ab € 3,833*
€ 5,193*
3 Tage
688
1
€ 5,95*
ab € 3,22*
€ 5,39*
1
€ 7,95*
ab € 3,21*
€ 5,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
161644170
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.