Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tidyPac Umzugskarton Transportbox XL TP110.002 68x35,5x35cm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-161643670
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     TP110.002
EAN/GTIN:
     4033657000709
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
Das Multitalent für Transport, Umzug und Aufbewahrung. Robuste Box zum Transportieren und für den Umzug. Hohe Tragkraft durch tidyPac® Transportboden. Leicht verschließbar ohne zusätzliche Verschlussmittel. In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Transportbox XL
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Umzugskarton Transportbox XL
Innenmaße:
68 x 35,5 x 35 cm (B x H x T)
Außenmaße:
69 x 37 x 35,5 cm (B x H x T)
max. Tragfähigkeit:
30 kg
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Gewicht:
0,94 kg
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Transport-Box, Transportbox, Bücherkarton, Umzugskarton, Umzugskartons, Umzugskisten, Wellpapp Umzugskarton, Wellpappe Umzugskarton, umzugskartons 68x35,5x35cm, transport box, tidypac transportbox, Kartons, Packmaterialien, Transportboxen, Transportschachteln, Umzugsboxen, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandkartons
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
457
10
€ 5,49*
ab € 3,24*
€ 4,43*
2 Tage
unbekannt
10
€ 4,99*
ab € 3,31*
€ 4,52*
10
€ 4,95*
ab € 3,843*
€ 5,223*
Lager 1682
788
1
€ 5,95*
ab € 3,16*
€ 5,29*
1
€ 7,95*
ab € 3,18*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
161644170
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.