Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umlaufmappe A4 blau FALKEN 80004179


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Umlaufmappe A4 blau FALKEN 80004179
Umlaufmappe A4 blau FALKEN 80004179
Umlaufmappe A4 blau FALKEN 80004179
Umlaufmappe A4 blau FALKEN 80004179
Umlaufmappe A4 blau FALKEN 80004179
Umlaufmappe A4 blau FALKEN 80004179
Umlaufmappe A4 blau FALKEN 80004179
Umlaufmappe A4 blau FALKEN 80004179
Umlaufmappe A4 blau FALKEN 80004179
Umlaufmappe A4 blau FALKEN 80004179
Umlaufmappe A4 blau FALKEN 80004179
Umlaufmappe A4 blau FALKEN 80004179
Umlaufmappe A4 blau FALKEN 80004179
Artikel-Nr.:
     639-413117001
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80004179
EAN/GTIN:
     4014481511814
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Umlaufmappe
Umlaufmappe A4. Anzahl der Seiten mit Gitterdruck: 2 Seiten. Anzahl der Sichtlöcher: 2 Stück. Werkstoff: Manila-Recycling-Karton. Flächenmasse des Papiers: 250 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 230 x 318 mm. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: Blau.
Weitere Informationen:
Breite:
230
Farbe:
blau
Flächenmasse des Papiers:
250
Höhe:
318
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Umlauftasche, Verteilermappe, dokumentenmappe karton a4 blau, umlaufmappe falken, umlaufmappe, Sichtmappen, Umlaufmappen, -taschen, Verteilermappen, Vorgangsmappen, Korrespondenzmappen
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,143*
€ 0,319*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,17*
€ 0,32*
1 Tag
180
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,24396*
€ 0,47396*
Lager 639
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,29*
€ 0,55*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.