Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA834598 Herst.-Nr.: 80004179 EAN/GTIN: 4014481511814 |
| |
|
| | |
| - Umlaufmappe
- Anzahl der Seiten mit Gitterdruck: 2 Seiten
- Anzahl der Sichtlöcher: 2 Stück
- Werkstoff: Manila-RC-Karton
- Flächenmasse des Papiers: 250 g/qm
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- Größe (B x H): 230 x 318 mm
- Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel
- Farbe: blau
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | nein | Anzahl der Sichtlöcher: | 2 | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Blattformat: | A4 | Breite: | 230 mm | Einstecktasche vorhanden: | nein | Farbe: | blau | Farbe der Rückseite: | blau | Farbe der Vorderseite: | blau | Farbname: | blau | Heftungsart: | lose | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Falken | Material: | Karton | Papiergewicht: | 250 g/qm | Sichttasche auf dem Vorderdeckel: | nein | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,17* | € 0,32* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,143* | € 0,321* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,24396* | € 0,47396* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,29* | € 0,55* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,43* | € 0,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|