Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienstift Duo permanent sortiert Lumocolor STAEDTLER 348 CA90


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Folienstift Duo permanent sortiert Lumocolor STAEDTLER 348 CA90
Folienstift Duo permanent sortiert Lumocolor STAEDTLER 348 CA90
Folienstift Duo permanent sortiert Lumocolor STAEDTLER 348 CA90
Folienstift Duo permanent sortiert Lumocolor STAEDTLER 348 CA90
Artikel-Nr.:
     639-411704990
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     348 CA90
EAN/GTIN:
     4007817348130
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
2 Strichstärken F=Rundspitze, M= Keilspitze, wasserfest, wischfest, schnell trockend,einpreßsichereSpitze, geeignet für fast alle Oberflächen wie Glas, Plastik, Metall, Porzellan, Holz, CD/DVD, DRY SAFE, 2 Spitzen und 2 Strichstärken, F = ca.0,6 mm, M = ca.1-2 mm, Nachfüllbar mit Tankstelle 488 48 für beide Strichstärken,
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
90
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
90
Breite:
145
Farbe:
silber, weiß
Höhe:
430
Tiefe:
300
Weitere Suchbegriffe: folienschreiber lumocolor permanent, folienschreiber permanent, folienschreiber lumocolor, Folienstift, Duo, permanent, sortiert, Lumocolor, STAEDTLER, 348, CA90
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
6 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 60,2991*
€ 80,919*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 108,0261*
€ 142,3359*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,919*
€ 96,29361
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,6985*
€ 96,03122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,2983*
€ 91,98498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,2491*
€ 88,35643
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,2991*
€ 71,75593
pro Packung
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 0,66999* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.