Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker Rosenblüten, 33 Stück HERMA 3308


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sticker Rosenblüten, 33 Stück HERMA 3308
Sticker Rosenblüten, 33 Stück HERMA 3308
Sticker Rosenblüten, 33 Stück HERMA 3308
Sticker Rosenblüten, 33 Stück HERMA 3308
Sticker Rosenblüten, 33 Stück HERMA 3308
Sticker Rosenblüten, 33 Stück HERMA 3308
Sticker Rosenblüten, 33 Stück HERMA 3308
Sticker Rosenblüten, 33 Stück HERMA 3308
Sticker Rosenblüten, 33 Stück HERMA 3308
Artikel-Nr.:
     639-395882
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3308
EAN/GTIN:
     4008705033084
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Schmucketiketten
Sticker
Rote Rosen gehören wohl zu den bekanntesten und beliebtesten Blumen überhaupt. Rosen gibt es aber auch in vielen anderen wundervollen Farben. Die dekorativen Rosenblüten Sticker von HERMA zeigen Rosen in vielen verschiedenen Farbvariationen und sind perfekt geeignet, um selbstgemachte Geschenkkarten, Briefe, Aufbewahrungsboxen oder andere Gegenstände individuell zu verschönern. Die farbenfrohen Aufkleber eignen sich außerdem wunderbar zum Verschenken oder als kleines Mitbringsel für Blumenliebhaber oder leidenschaftliche Sickersammler. Die selbstklebenden Sticker sind permanent haftend und halten sicher und zuverlässig. In einer Packung dieser besonderen Sticker befinden sich 3 Stickerbögen mit jeweils 11 unterschiedlichen Motiven.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
3
Anzahl der Etiketten je Packung:
33
Breite des Blattes:
84
Farbe:
bunt
Höhe des Blattes:
120
Weitere Suchbegriffe: Tattoo-Etiketten, schmucketiketten herma, schmucketiketten, STICKER, HERMA, 10395882
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
10
€ 5,87*
ab € 0,71*
€ 1,10*
1 Tag
130
10
€ 5,49*
ab € 0,79*
€ 1,22*
1
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,34*
Lager 639
130
10
€ 4,99*
ab € 1,07*
€ 1,60*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 2,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.