Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM3308 Herst.-Nr.: 3308 EAN/GTIN: 4008705033084 |
| |
|
| | |
| - Schmuck-Etikett DECOR Rosenblüten
- Sonderform: Rosenblüten
- Anzahl der Motive: 11 Stück
- Werkstoff: Papier
- Größe Trägerblatt (B x H): 84 x 120 mm
- Farbe: bunt
- Anzahl der Blätter je Packung: 3 Blatt
- Anzahl der Etiketten je Packung: 33 Stück
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Packung: | 33 | Bruttogewicht: | 0.009 kg | EAN Packung: | 4008705832977 | EAN Palette: | 4008705832984 | Farbname: | bunt | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Motiv: | Rosenblüten | Packungsinhalt: | 3 Blatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,71* | € 1,10* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,78* | € 1,20* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,33* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,07* | € 1,58* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,93* | € 2,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|