Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker Rosenblüten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sticker Rosenblüten
Sticker Rosenblüten
Sticker Rosenblüten
Sticker Rosenblüten
Sticker Rosenblüten
Sticker Rosenblüten
Artikel-Nr.:
     C5356-3308
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3308
EAN/GTIN:
     4008705033084
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Schmucketiketten
Sticker
Selbstklebende Schmucketiketten aus Papier, mit Pflanzenmotiven. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier
Produkt-Typbezeichnung:
Schmucketiketten MAGIC
Breite des Blattes:
84
Anzahl der Etiketten je Packung:
33
Anzahl der Blätter je Packung:
3
mit Wasser ablösbar:
Nein
Höhe des Blattes:
120
Artikelbezeichnung:
DECOR Rosenblüten
Farbe:
bunt
Anzahl der Motive:
11
Sonderform:
Rosenblüten
Produkttypbezeichnung:
Rosenblüten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.