Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-391449000 Herst.-Nr.: 15002 EAN/GTIN: 4008705150026 |
| |
|
| | |
| Diese Filzgleiter von HERMA schützen Böden und andere empfindliche Oberflächen effektiv vor Kratzern oder Schleifspuren durch das Verschieben oder Ziehen jeglicher Gegenstände, die sich darunter befinden. Ideal geeignet sind die weißen Filzgleiter mit einem Durchmesser von 22 mm für Möbel wie Tische, Stühle oder Sofas. Natürlich können die Gleiter in weiß auch unter andere Gegenstände wie Fernseher, Vasen oder Dekorationsobjekte aufgeklebt werden, wenn diese auf empfindlichen Oberflächen abgestellt sind. Die HERMA VARIO Filzgleiter weiß 22 mm überzeugen mit gewohnter HERMA-Qualität, sind selbstklebend und dadurch kinderleicht anzuwenden. Diese kleinen praktischen Helfer schützen Oberflächen zuverlässig vor Kratzern und Abdrücken. Je Packung sind 12 weiße Gleiter aus Filz enthalten. Weitere Informationen: | | Breite: | 22 | Farbe: | weiß | Länge: | 22 | Länge [in mm]: | 22 | Produktverwendung: | Filzgleiter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Filzgleiter, Gleitnägel, Kunststoffgleiter, Metallgleiter, Möbelgleiter, filzgleiter, Herma, 22mm, weiß, 15002, 12ST, Packung mit 12 Stück, Gleiter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,68* | € 1,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,67* | € 1,31* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,69* | € 1,35* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,70* | € 1,37* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,91* | € 1,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|