| |
|
| Artikel-Nr.: 639-330418099 Herst.-Nr.: 2768339-99 EAN/GTIN: 9004546533146 |
| |
|
| | |
| Ordner, 3 Motive sortiert, für die Schule. Mit Raumsparösen (Rado), Rückenbreite 70 mm, für Format DIN A4 und Hebelmechanik. Oberfläche Papier kaschiert mit Glanzlaminierung, mit Griffloch. Motivordner, Schulordner Mädchen. Weitere Informationen: | | Breite des Rückens: | 70 | Farbe: | sortiert | Griffloch vorhanden: | true | Verwendung für Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Motivordner, Schulordner, aktenordner a4, 7 cm, akten ordner, akten-ordner a4, Ordner, Kids, Girls, A4, 70mm, sortiert, DONAU, 2768339-99 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 22,09758* | € 30,9576* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 22,557* | € 31,53702* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,7595* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|