| |
|
| Artikel-Nr.: 639-330362022 Herst.-Nr.: 1348104-02 EAN/GTIN: 9004546505907 |
| |
|
| | |
| Format ca. DIN A5, stabiler Kartoneinband, Papier: 100 Blatt, cremefarben, liniert, 80g/m². Mit Elastikband und Archivtasche, Spirale links goldfarben, Größe BxH 14,8x21cm Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 100 | Ausführung der Lineatur: | liniert | Farbe: | braun | Flächenmasse des Papiers: | 80 | Papierformat: | A5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 2, Kollegeblock Lineatur 2, Spiralblock Lineatur 2, Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, notizbuch a5 liniert spiralbindung, notiz buch, notiz-buch a5, Donau, A5, Happy Life, Geschäftsbuch |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 3 | | € 5,49* | ab € 3,78* | € 5,64* | | | | Lager 639 | | | | 3 | | € 4,99* | ab € 3,94* | € 5,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|