| |
|
| Artikel-Nr.: 639-330328000 Herst.-Nr.: 1340007-10 EAN/GTIN: 9004546484929 |
| |
|
| | |
| Notizbuch "China-Kladde, China-Tagebuch". Geschäftsbuch auch als Tagebuch nutzbar für den Heim- oder Officebereich. Feines holzfreies Schreibpapier. Elementar chlorfrei (ECF). 96 Blatt. , Grammatur 70 g/qm. CIE: 140. Opazität (Lichtundurchlässigkeit): 83%. Format A6. Dimension: 105 x 148 mm. Lineatur: unliniert, blanko. Hardcover-Kartoneinband, 150g. Farbe: blau. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 96 | Ausführung der Lineatur: | blanko | Farbe des Einbandes: | blau | Flächenmasse des Papiers: | 70 | Papierformat: | A6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Tagebuch, notiz-buch a6 blanko, notiz buch, notiz-buch a6, China-Tagebuch, Kladden, Donau, 134000, A6, 96 Blatt, Kartoneinband blau |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | 5 | | € 4,99* | ab € 1,48* | € 2,29* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,49* | ab € 1,94* | € 2,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|