Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Color Splash, A4, 2-Ring, 25mm, sortiert DONAU 2764319-99


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbuch Color Splash, A4, 2-Ring, 25mm, sortiert DONAU 2764319-99
Ringbuch Color Splash, A4, 2-Ring, 25mm, sortiert DONAU 2764319-99
Ringbuch Color Splash, A4, 2-Ring, 25mm, sortiert DONAU 2764319-99
Ringbuch Color Splash, A4, 2-Ring, 25mm, sortiert DONAU 2764319-99
Ringbuch Color Splash, A4, 2-Ring, 25mm, sortiert DONAU 2764319-99
Ringbuch Color Splash, A4, 2-Ring, 25mm, sortiert DONAU 2764319-99
Ringbuch Color Splash, A4, 2-Ring, 25mm, sortiert DONAU 2764319-99
Ringbuch Color Splash, A4, 2-Ring, 25mm, sortiert DONAU 2764319-99
Ringbuch Color Splash, A4, 2-Ring, 25mm, sortiert DONAU 2764319-99
Artikel-Nr.:
     639-330244
Hersteller:
     Donau
Herst.-Nr.:
     2764319-99
EAN/GTIN:
     9004546425137
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ringbuch, 5 Motive (je 2 Stk.) sortiert, Außenspiegel mit 4-farbigem Motivdruck, Oberfläche Papier kaschiert glänzend, Innenseite schwarz, für Format DIN A4, 2 Ringe, Ring-Durchmesser 25 mm,
Weitere Informationen:
Breite:
275
Breite des Rückens:
40
Farbe:
5-farbig sortiert
Höhe:
315
Verwendung für Papierformat:
A4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
5 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 15,7494*
€ 22,5894*
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 31,0762*
€ 43,2362*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,5894*
€ 26,88139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,1294*
€ 26,33399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,9094*
€ 24,88219
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,6294*
€ 24,54899
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,9294*
€ 23,71599
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,7494*
€ 18,74179
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,57494* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.