Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenmalkreide 20ST sortiert /48104 4510001-99


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Straßenmalkreide 20ST sortiert /48104 4510001-99
Straßenmalkreide 20ST sortiert /48104 4510001-99
Straßenmalkreide 20ST sortiert /48104 4510001-99
Straßenmalkreide 20ST sortiert /48104 4510001-99
Artikel-Nr.:
     639-330166
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4510001-99
EAN/GTIN:
     9004546388869
Suchbegriffe:
Malkreide
Malkreiden
Straßenkreide
Straßenmalkreide
Packungsinhalt: 20 Stück Straßenmalkreiden in 6 verschiedenen Farben, verpackt in praktischer Aufbewahrungsdose mit Tragegriff, Kreidenlänge 10,5cm, Durchmesser 21-25mm, CE-Kennzeichen, nicht für Kinder von 0-3 Jahren geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung der Kreideform:
rund
Farbe:
sortiert
Länge [cm]:
10.5
Weitere Suchbegriffe: malkreide, Donau, 4510001-99, 20ST, sortiert in 6 Farben, Dose mit 20 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,48*
€ 4,25*
2 Tage
1196
€ 5,49*
ab € 3,03*
€ 5,13*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 4,25*
€ 5,06
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Dose
1 Dose enthält 1 Stück (ab € 2,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.