Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alulineal, 30cm, silber DONAU 5421100-38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alulineal, 30cm, silber DONAU 5421100-38
Alulineal, 30cm, silber DONAU 5421100-38
Alulineal, 30cm, silber DONAU 5421100-38
Alulineal, 30cm, silber DONAU 5421100-38
Artikel-Nr.:
     639-322208024
Hersteller:
     Donau
Herst.-Nr.:
     5421100-38
EAN/GTIN:
     9004546440253
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
30cm Lineal aus Aluminium, silber
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
30
Länge [cm]:
30
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: alu lineal 30 cm, alu lineal, Lineal, aus Alu, Donau, 30cm, silber, 5421100-38, Zeichenlineal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
157
€ 5,49*
ab € 1,88*
€ 3,06*
Lager 639
157
€ 4,99*
ab € 2,36*
€ 3,83*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.