Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher Mini NeXXt Recycle, CO² neutral, Kunststoff, 10 Blatt, grün LEITZ 5010-00-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher Mini NeXXt Recycle, CO² neutral, Kunststoff, 10 Blatt, grün LEITZ 5010-00-55
Locher Mini NeXXt Recycle, CO² neutral, Kunststoff, 10 Blatt, grün LEITZ 5010-00-55
Locher Mini NeXXt Recycle, CO² neutral, Kunststoff, 10 Blatt, grün LEITZ 5010-00-55
Locher Mini NeXXt Recycle, CO² neutral, Kunststoff, 10 Blatt, grün LEITZ 5010-00-55
Locher Mini NeXXt Recycle, CO² neutral, Kunststoff, 10 Blatt, grün LEITZ 5010-00-55
Locher Mini NeXXt Recycle, CO² neutral, Kunststoff, 10 Blatt, grün LEITZ 5010-00-55
Locher Mini NeXXt Recycle, CO² neutral, Kunststoff, 10 Blatt, grün LEITZ 5010-00-55
Locher Mini NeXXt Recycle, CO² neutral, Kunststoff, 10 Blatt, grün LEITZ 5010-00-55
Locher Mini NeXXt Recycle, CO² neutral, Kunststoff, 10 Blatt, grün LEITZ 5010-00-55
Locher Mini NeXXt Recycle, CO² neutral, Kunststoff, 10 Blatt, grün LEITZ 5010-00-55
Locher Mini NeXXt Recycle, CO² neutral, Kunststoff, 10 Blatt, grün LEITZ 5010-00-55
Locher Mini NeXXt Recycle, CO² neutral, Kunststoff, 10 Blatt, grün LEITZ 5010-00-55
Locher Mini NeXXt Recycle, CO² neutral, Kunststoff, 10 Blatt, grün LEITZ 5010-00-55
Locher Mini NeXXt Recycle, CO² neutral, Kunststoff, 10 Blatt, grün LEITZ 5010-00-55
Artikel-Nr.:
     639-309031011
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5010-00-55
EAN/GTIN:
     4002432135325
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Locher Mini NeXXt Recycle CO² neutral. Hergestellt aus 50% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar, da es mit Hilfe eines Schraubendreher vollständig in die verschiedenen Materialtypen zerlegt werden kann. Mit Anschlagschiene. Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), ergonomisch geformter Griffbereich, mit scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet. Umweltfreundliche Verpackung aus 67% recyceltem Karton, vollständig recycelbar. Stanzleistung/Blatt: 1 mm/10. Material: 50% recycelter Kunststoff, Metall. 3 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Anschlagschiene vorhanden:
true
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Farbe:
grün
Werkstoff:
Kunststoff
max. Anzahl der Blätter:
10
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1
max. Einstellformat:
A4, Folio
Weitere Suchbegriffe: bürolocher nexxt grün, bürolocher leitz, bürolocher, Leitz, Esselte, NeXXt, Recycle, 5010, aus Metall, Metalllocher, Metall-Locher, 2-fach Locher, locht 10 Blatt 80g Papier, mit Anschlagschiene, Hole punch, aus 50% recyceltem Kunststoff, Minilocher, Mini-Locher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 5,55*
€ 9,04*
2 Tage
11
€ 5,95*
ab € 5,84*
€ 9,18*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 5,84*
€ 9,24*
1 Tag
6
€ 5,49*
ab € 6,59*
€ 10,24*
€ 5,50*
ab € 6,11*
€ 10,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
50100095
ab € 5,50*
Sonstiges
Leitz
50100035
ab € 5,55*
Sonstiges
Leitz
50100025
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.