Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher Mini NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 10 Blatt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher Mini NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 10 Blatt, blau
Locher Mini NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 10 Blatt, blau
Locher Mini NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 10 Blatt, blau
Locher Mini NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 10 Blatt, blau
Locher Mini NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 10 Blatt, blau
Locher Mini NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 10 Blatt, blau
Locher Mini NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 10 Blatt, blau
Locher Mini NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 10 Blatt, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-50100035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50100035
EAN/GTIN:
     4002432135318
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Locher Mini NeXXt Recycle Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus 50% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar, da es mit Hilfe eines Schraubendreher vollständig in die verschiedenen Materialtypen zerlegt werden kann. Mit Anschlagschiene. Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), ergonomisch geformter Griffbereich, mit scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet. Umweltfreundliche Verpackung aus 67% recyceltem Karton, vollständig recycelbar. Stanzleistung/Blatt: 1 mm/10. Material: 50% recycelter Kunststoff, Metall. 3 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Garantiedauer:
3 Jahre
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Aus 50% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar. Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), ergonomisch geformter Griffbereich, mit ultra-scharfen Lochstempeln
Farbe:
blau
max. Anzahl der Blätter:
10
Lochung:
80 mm
Werkstoff:
96% recycelter Kunststoff, Metall
Garantie gewährt:
Ja
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
50100095
ab € 5,64*
Sonstiges
Leitz
50100055
ab € 5,61*
Sonstiges
Leitz
50100025
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.