Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen, 6x30.5cm, 25 Stück, Karton, chamois LEITZ 3700-00-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftstreifen, 6x30.5cm, 25 Stück, Karton, chamois LEITZ 3700-00-11
Heftstreifen, 6x30.5cm, 25 Stück, Karton, chamois LEITZ 3700-00-11
Heftstreifen, 6x30.5cm, 25 Stück, Karton, chamois LEITZ 3700-00-11
Heftstreifen, 6x30.5cm, 25 Stück, Karton, chamois LEITZ 3700-00-11
Heftstreifen, 6x30.5cm, 25 Stück, Karton, chamois LEITZ 3700-00-11
Heftstreifen, 6x30.5cm, 25 Stück, Karton, chamois LEITZ 3700-00-11
Heftstreifen, 6x30.5cm, 25 Stück, Karton, chamois LEITZ 3700-00-11
Artikel-Nr.:
     639-308575004
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3700-00-11
EAN/GTIN:
     4002432413232
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Leitz Einhängeheftstreifen, lang. Mit Lochung 6 + 8 cm, 8-cm-Lochung geöst, Aufreihband aus Metall, Deckschiene aus Kunststoff. Material: Manilakarton 250 g/qm (RC). Format: 60 x 305 mm. Blauer Engel. Farbe: chamois.
Weitere Informationen:
Breite:
60
Farbe:
chamois
Höhe:
305
Lochung:
Lochabstand 60 und 80 mm
Werkstoff:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, leitz einhängeheftstreifen 60x305, abheftstreifen, leitz abheftstreifen, 33813929, 305132004, Einhänge-Heftrücken, Einhänge-Heftstreifen, Heftrücken, Heftzunge, Karton, Leitz, Mechanik, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
650
25
€ 4,99*
ab € 0,1964*
€ 0,3064*
25
€ 7,95*
ab € 0,1916*
€ 0,318*
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 0,18*
€ 0,32*
1 Tag
400
25
€ 4,95*
ab € 0,2016*
€ 0,3216*
25
€ 5,50*
ab € 0,2044*
€ 0,362*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3064*
€ 0,36462
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2764*
€ 0,32892
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2664*
€ 0,31702
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2564*
€ 0,30512
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2464*
€ 0,29322
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1964*
€ 0,23372
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37000035
ab € 4,49*
Ähnlich
Leitz
37000055
ab € 4,49*
Ähnlich
Leitz
37000025
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.