Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister Blanko, A4, PP, 6 Blatt, farbig ESSELTE 15260


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikregister Blanko, A4, PP, 6 Blatt, farbig ESSELTE 15260
Plastikregister Blanko, A4, PP, 6 Blatt, farbig ESSELTE 15260
Plastikregister Blanko, A4, PP, 6 Blatt, farbig ESSELTE 15260
Artikel-Nr.:
     639-306030
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     15260
EAN/GTIN:
     5902812152609
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Esselte Plastikregister Blanko, A4, mit Deckblatt, folienverstärktem Lochrand und Universallochung. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 6. Format: 225 x 297 mm. Farbe: farbig.
Weitere Informationen:
Ausführung der Tabe:
6-teilig
Breite:
225
Farbe:
hellblau
Höhe:
297
Lochung:
11-fach
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, ordnerregister a4 blanko 6tlg, kunststoff register, kunststoff-register a4, 6 Blatt, A4, Buchstaben-Register, Buchstabenregister, Esselte, Karton-Register, Kartonregister, Monats-Register, Monatsregister, PC-Blanko-Register, PC-Buchstaben-Register, PC-Buchstabenregister, PC-Karton-Register, PC-Kartonregister, PC-Kunststoffregister, PC-Ordnerregister, PC-Papierregister, PC-Zahlen-Register, PC-Zahlenregister, PP, Papier-Register, Register, Schräg-Register, Schrägregister, Trennblatt, Trennblätter, Zahlen-Register, Zahlenregister, mehrfarbig, Kunstoffregister, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
323
€ 5,49*
ab € 0,92*
€ 1,73*
9 Tage
323
€ 5,87*
ab € 0,91*
€ 1,75*
Lager 639
323
€ 4,99*
ab € 0,98*
€ 1,86*
€ 5,50*
ab € 0,94*
€ 2,87*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,88*
Zubehör
Herma
4203
ab € 6,32*
Zubehör
Herma
10009
ab € 6,34*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,32*
Zubehör
Herma
4265
ab € 16,56*
Zubehör
Herma
4479
ab € 16,49*
Zubehör
Herma
4666
ab € 16,06*
Zubehör
Herma
5070
ab € 6,09*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Esselte
15261
ab € 1,35*
Zubehör
Esselte
15262
ab € 1,39*
Zubehör
Esselte
15259
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.