Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltblatt, 10x10cm, 70g/m², 100 Blatt, sortiert FOLIA 8910


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faltblatt, 10x10cm, 70g/m², 100 Blatt, sortiert FOLIA 8910
Faltblatt, 10x10cm, 70g/m², 100 Blatt, sortiert FOLIA 8910
Faltblatt, 10x10cm, 70g/m², 100 Blatt, sortiert FOLIA 8910
Faltblatt, 10x10cm, 70g/m², 100 Blatt, sortiert FOLIA 8910
Faltblatt, 10x10cm, 70g/m², 100 Blatt, sortiert FOLIA 8910
Artikel-Nr.:
     639-252536
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     8910
EAN/GTIN:
     4001868089103
Suchbegriffe:
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
Origamipapier
Faltblätter in 10 Farben sortiert. 70g/m².
Weitere Informationen:
Breite:
10
Farbe:
10 Farben sortiert
Flächenmasse des Papiers:
70
Höhe:
10
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
103
5
€ 5,49*
ab € 1,14*
€ 1,99*
Lager 639
103
5
€ 4,99*
ab € 1,49*
€ 2,58*
1
€ 5,50*
ab € 1,19*
€ 2,97*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
8920
ab € 2,29*
Sonstiges
Folia
8915/0
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.