Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia Faltblätter Origami rund Kunstpapier 100 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
folia Faltblätter, 150 x 150 mm, 70 g/qm, 100 Blatt (57905017)
folia Faltblätter, 150 x 150 mm, 70 g/qm, 100 Blatt (57905017)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120548096
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     8915/0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
150 mm
Bogenlänge
150 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
100 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Empfohlene Altersgruppe
Adult/Child
Mediengewicht
70 g/m²
Produktfarbe
Gemischte Farben
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
8 mm
Sicherheitswarnung
Nur für den häuslichen Gebrauch
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0179* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
8910
ab € 1,14*
Sonstiges
Folia
8920
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.