Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 8920 Kunstdruckpapier Kunstpapier 100 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
folia Faltblätter, 200 x 200 mm, 70 g/qm, 100 Blatt (57905018)
folia Faltblätter, 200 x 200 mm, 70 g/qm, 100 Blatt (57905018)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3907836
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     8920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
200 mm
Bogenlänge
200 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
100 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Empfohlene Altersgruppe
Adult/Child
Mediengewicht
70 g/m²
Produktfarbe
Gemischte Farben
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
8 mm
Sicherheitswarnung
Nur für den häuslichen Gebrauch
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0235* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
8910
ab € 1,14*
Sonstiges
Folia
8915/0
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.