Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefrierbeutel QuickSnap, 3L, 15 Stück, transparent PAPSTAR 14194


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gefrierbeutel QuickSnap, 3L, 15 Stück, transparent PAPSTAR 14194
Gefrierbeutel QuickSnap, 3L, 15 Stück, transparent PAPSTAR 14194
Gefrierbeutel QuickSnap, 3L, 15 Stück, transparent PAPSTAR 14194
Artikel-Nr.:
     639-248611
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14194
EAN/GTIN:
     4002911141946
Suchbegriffe:
Gefrierbeutel
Tiefkühlbeutel
Tiefkühlsäcke
LDPE-Beutel
QuickSnap Gefrierbeutel in Faltschachtel. Wiederverschließbarer Gefrierbeutel mit Beschriftungsfeldern in weiß. Farbe: Transparent. Stärke: 55 mym. Füllinhalt: 3 l. Abmessungen: 28 x 27 cm. Material: LLDPE-Folie. Faltschachtel: 15 Stück.
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
27
Höhe [cm]:
28
Weitere Suchbegriffe: LLDPE-Beutel, PE-Beutel, gefrierbeutel, QuickSnap, 3L, 15, Stück, transparent, PAPSTAR, 14194
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
16
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 1,76*
9 Tage
16
16
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,25*
€ 1,77*
6 Tage
40
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,39*
€ 2,54*
10 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,45*
€ 2,57*
Lager 639
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,69*
€ 2,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
14193
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.