Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeebecher weiß, 0,29l 6 Stück. WAS 567577


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kaffeebecher weiß, 0,29l 6 Stück. WAS 567577
Kaffeebecher weiß, 0,29l 6 Stück. WAS 567577
Artikel-Nr.:
     639-248586
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     567577
EAN/GTIN:
     4044925050319
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Höhe 8,7 cm, ⌀ 8 cm
Weitere Informationen:
Breite:
80
Farbe:
weiß
Höhe:
87
Rauminhalt:
0.29
Weitere Suchbegriffe: Kaffeepott, Porzellan-Tasse, Porzellantasse, porzellantasse weiß, porzellan tasse, kaffeebecher porzellan, weiß, 0, 29l, 6, Stück., WAS, 567577
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2500
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 3,60*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 3,83*
15 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 2,23*
€ 3,91*
1 Tag
65
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,63*
€ 18,81*
Lager 639
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 14,91*
€ 20,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,37*
€ 24,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,81*
€ 22,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,55*
€ 22,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,96*
€ 21,37
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,33*
€ 20,62
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 14,91*
€ 17,74
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.