| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-4978.029 Herst.-Nr.: 4978.029 EAN/GTIN: 4044925050319 |
| |
|
| | |
| Becher - Becher
- Porzellan
- Höhe 8,7 cm
- Ø 8 cm
- Inhalt 0,29 l
Weitere Informationen: | | Material: | Porzellan | Abm.: | 8,7 cm | Ø: | 8 cm | Inhalt: | 0,29 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,20* | ab € 1,97* | € 3,49* | | | | Lager 3061 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,03* | € 3,60* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,17* | € 3,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 13,73* | € 18,76* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 14,80* | € 20,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|