| |
|
| Artikel-Nr.: 639-222127001 Herst.-Nr.: 81044 EAN/GTIN: 4033477810441 |
| |
|
| | |
| Schöner und stilvoller Briefe schreiben, Tagebuch führen, Gedichte verfassen oder einfach Notizen im Alltag: manche Dinge sollten wir vielleicht einmal mehr von Hand notieren. Denn das fördert die Konzentration und Kreativität, schärft den Fokus auf das Wesentliche und trainiert nicht zuletzt unsere grauen Zellen. Da kann doch kein Smartphone der Welt mithalten! Unser eleganter und zeitloser Tintenroller ist für jeden Einsatz bestens geeignet, auch für die Arbeit, die Schule oder die Uni. Er liegt angenehm in der Hand und dank der hochwertigen Mine fällt das Schreiben besonders leicht. Der Tintenroller ist mit einer blauen Qualitätsmine aus Deutschland ausgestattet, die Sie ganz leicht auswechseln können. So bleibt er für lange Zeit ein absolutes Lieblingsstück. Literarische Begleiter - Buchstabe für Buchstabe: Die Gestaltung jedes Tintenrollers orientiert sich an einem berühmten Dichter, Denker, Schriftsteller oder Wissenschaftler der modernen Geschichte. Zusätzlich ist auf dem Stift selbst und der Geschenkverpackung ein treffendes Zitat der jeweiligen Berühmtheit zu lesen. Ein einzigartiges Geschenk für Ihre Lieben. Der Tintenroller eignet sich wunderbar als Geschenk für die Poeten und Schriftsteller der Zukunft. Ob für den Schwiegervater zum Geburtstag, als Geschenk zum bestandenen Abitur der Tochter oder um der besten Freundin zum neuen Job zu gratulieren - dank der hochwertigen Geschenkschachtel in passender Optik zum Stift benötigen Sie keine weitere Geschenkverpackung mehr. Äußerst praktisch! William Shakespeare: To be or not to be: Das haben alle schon mal gehört und es wird natürlich mit William Shakespeare in Verbindung gebracht. Die Komödien und Tragödien des englischen Dramatikers, Lyrikers und auch Schauspielers gehören zu den bedeutendsten Bühnenstücken der Weltliteratur und sind die am häufigsten aufgeführten und verfilmten. Auch seine Sonette, von denen er 154 schrieb, snd sehr beliebt, und das nicht nur bei Schülern! Unvergessen sind seine Bühnenstücke wie Romeo & Julia, Sommernachtstraum, Hamlet, Othello oder Macbeth. Auch wenn es schon fast 600 Jahre her ist, ziehen uns seine Geschichten und Verse in den Bann. Auf dem Tintenroller und der Schachtel ist ein altes handgeschriebenes Manuskript von Shakespeare abgebildet. Zusätzlich ziert Shakespeares Zitat „Wo Worte selten sind, haben sie Gewicht“ den Stift und die Verpackung. Weitere Informationen: | | Mine auswechselbar: | true | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 40,8328* | € 55,1028* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 41,38264* | € 56,03264* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 10,34566* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|