Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberschulheft, A4, liniert mit Rand, Lin.25, 20 Blatt STAUFEN STYLE 734012200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oberschulheft, A4, liniert mit Rand, Lin.25, 20 Blatt STAUFEN STYLE 734012200
Oberschulheft, A4, liniert mit Rand, Lin.25, 20 Blatt STAUFEN STYLE 734012200
Oberschulheft, A4, liniert mit Rand, Lin.25, 20 Blatt STAUFEN STYLE 734012200
Oberschulheft, A4, liniert mit Rand, Lin.25, 20 Blatt STAUFEN STYLE 734012200
Artikel-Nr.:
     639-204677200
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734012200
EAN/GTIN:
     4006050122002
Suchbegriffe:
Oberschulheft
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Oberschulheft PREMIUM Academy. Aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff. Papiergewicht: 90 g/qm. Mit stabilem Umschlag. Extra starkes Schreibpapier. Mit rotem Rückenfalz. Format: A4. Lineatur: liniert mit 9 cm Rand. Lineatur Nr. 25a. Anzahl Blatt: 20. Farbe Einband: schwarz mit Beschriftungsfeld. (Alte Artikelnummer: 12200).
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
20
Ausführung der Lineatur:
Lin 25 | liniert mit Rand
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Farbe des Einbandes:
schwarz
Flächenmasse des Papiers:
90
Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Schreibhefte, Schreiblernheft 0, Schulheft, Schulhefte, Schulheft Lineatur 25, Grundschulheft Lineatur 9, Schulheft Lineatur 9, Zeichenheft, Zeichenhefte, schulheft lineatur 25 a4, oberschulheft a4, oberschulheft liniert, Kaiser Friedrich Heft, Kaiser Wilhelm Heft, Friedrich Wilhelm Heft, Klassenarbeitsheft
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
25
€ 5,87*
ab € 1,45*
€ 2,00*
1 Tag
1000
25
€ 5,49*
ab € 1,49*
€ 2,03*
Lager 639
1000
25
€ 4,99*
ab € 1,88*
€ 2,54*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,094* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 63,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.