| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU12200 Herst.-Nr.: 12200 EAN/GTIN: 4006050122002 |
| |
|
| | |
| - Oberschulheft PREMIUM Academy
- aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff
- Papiergewicht: 90 g/qm
- mit stabilem Umschlag
- extra starkes Schreibpapier
- mit rotem Rückenfalz
- Format: A4
- Lineatur: liniert mit 9 cm Rand
- Lineatur Nr. 25a
- Anzahl Blatt: 20
- Farbe Einband: schwarz mit Beschriftungsfeld
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | geheftet | Blattanzahl: | 20 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.16 kg | Farbe des Einbandes: | schwarz | Höhe: | 297 mm | Lineatur: | Lineatur 25 | Marke: | Staufen | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 90 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibhefte, Schreiblernheft 0, Schulheft, Schulhefte, Schulheft Lineatur 25, Grundschulheft Lineatur 9, Schulheft Lineatur 9, Zeichenheft, Zeichenhefte, schulheft lineatur 25 a4, oberschulheft a4, oberschulheft liniert, Deutschheft, liniert, Schreibbuch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 25 | | € 5,87* | ab € 1,45* | € 1,99* | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,49* | ab € 1,49* | € 2,01* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 4,99* | ab € 1,89* | € 2,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,0725* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 49,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|