Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Colors, A4, 80g/m², 500 Blatt, grau TECNO 2100011393


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopierpapier Colors, A4, 80g/m², 500 Blatt, grau TECNO 2100011393
Kopierpapier Colors, A4, 80g/m², 500 Blatt, grau TECNO 2100011393
Kopierpapier Colors, A4, 80g/m², 500 Blatt, grau TECNO 2100011393
Kopierpapier Colors, A4, 80g/m², 500 Blatt, grau TECNO 2100011393
Kopierpapier Colors, A4, 80g/m², 500 Blatt, grau TECNO 2100011393
Kopierpapier Colors, A4, 80g/m², 500 Blatt, grau TECNO 2100011393
Kopierpapier Colors, A4, 80g/m², 500 Blatt, grau TECNO 2100011393
Artikel-Nr.:
     639-204651010
Hersteller:
     tecno
Herst.-Nr.:
     2100011393
EAN/GTIN:
     4011211077091
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
tecno® Colors : Farbiges Hochleistungspapier. Erhältlich in Pastell-, Intensiv und Neon-Farben. Von 80 bis 160 g/m139
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
500
Farbe:
grau
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, ink-jet-druckerpapier a4 80g 500 blatt, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 500 blatt, Xerographiepapier, Hochleistungspapier, Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Inkjet-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Glossypapier, Spezialpapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Glossypapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Laser-Seidenmattpapier, Farblaser-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldrucker-Papier
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 8,85*
5
€ 5,95*
ab € 7,26*
€ 9,92*
1
€ 7,95*
ab € 6,40*
€ 10,11*
1 Tag
52
1
€ 5,95*
ab € 6,69*
€ 10,28*
Lager 639
46
1
€ 4,99*
ab € 10,36*
€ 15,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,02072* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1993C
ab € 5,16*
Ähnlich
Inapa
2100011337
ab € 5,09*
Ähnlich
Inapa
2100011364
ab € 6,36*
Ähnlich
Inapa
2100011391
ab € 6,43*
Ähnlich
Inapa
2100011399
ab € 5,68*
Ähnlich
Inapa
2100011400
ab € 5,64*
Ähnlich
Inapa
2100011404
ab € 6,71*
Ähnlich
Inapa
2100011409
ab € 6,30*
Ähnlich
Inapa
2100011411
ab € 6,28*
Ähnlich
Inapa
2100011422
ab € 6,30*
Ähnlich
Inapa
2100011426
ab € 13,24*
Ähnlich
Inapa
2100011398
ab € 6,76*
Ähnlich
Inapa
2100011415
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.