Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier, A4, 75g/m², 500 Blatt, weiß DISCOVERY 834279A75S


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kopierpapier, A4, 75g/m², 500 Blatt, weiß DISCOVERY 834279A75S
Kopierpapier, A4, 75g/m², 500 Blatt, weiß DISCOVERY 834279A75S
Kopierpapier, A4, 75g/m², 500 Blatt, weiß DISCOVERY 834279A75S
Kopierpapier, A4, 75g/m², 500 Blatt, weiß DISCOVERY 834279A75S
Kopierpapier, A4, 75g/m², 500 Blatt, weiß DISCOVERY 834279A75S
Artikel-Nr.:
     639-201202
Hersteller:
     Discovery
Herst.-Nr.:
     834279A75S
EAN/GTIN:
     5602024137677
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Dank dem Einsatz hochwertiger Rohstoffe und modernster Technik ist es möglich, ein 75g/qm Papier zu entwickeln, das die Dicke und Steifigkeit eines Standard-Papieres in 80g/qm hat. Laufeigenschaften auf Hochleistungsbürogeräten mit hohen Auflagen,die mit denen von 80g/qm Papieren vergleichbar sind und diese noch übertreffen. Papier mit Spitzenqualität, das ressourcenschonend hergestellt wird. Europas meistverkauftes 75g/qm Papier - ein neuer Maßstab für Büropapiere. Ausgezeichnet mit der EU-Blume (Europäisches Umweltzeichen) und FSC zertifiziert. CIE-Weiße von 161. Herstellung ist nach DIN ISO 9001, DIN ISO 140001. Tauchen Sie auch unter www.discovery-paper.com ein. 161 CIE Weiße.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
500
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
75
Papierformat:
A4
Weißgrad (CIE):
161
beidseitig bedruckbar:
true
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier a4 weiß 75g cie160, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Xerographiepapier, Hochleistungspapier, Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Inkjet-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Inkjetpapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Glossypapier, Spezialpapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Glossypapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Laser-Seidenmattpapier, Farblaser-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldrucker-Papier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2459
5
€ 20,00*
ab € 3,98*
€ 7,01*
3 Tage
90
1
€ 5,95*
ab € 4,90*
€ 7,94*
1
€ 7,95*
ab € 4,77*
€ 7,97*
2 Tage
117
1
€ 5,49*
ab € 6,78*
€ 10,45*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 8,67*
€ 13,18*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,18*
€ 15,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,91*
€ 14,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,49*
€ 13,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,40*
€ 13,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 8,67*
€ 10,32
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01734* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
83427A75ALS
ab € 3,52*
Ähnlich
Discovery
834270A75S
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.