Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Discovery Kopierpapier 834279A75S 2-fach gelocht DIN A4 500 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/203/a013203z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/203/a013203z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110123801
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     834279A75S
EAN/GTIN:
     5602024137677
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Discovery Kopierpapier DIN A4 75g/m² elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei 2fach Lochung weiß 500 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
75
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Ausführung der Lochung:
2fach Lochung
Weißgrad (CIE):
161
Opazität:
92
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2459
5
€ 20,00*
ab € 4,01*
€ 7,00*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,70*
€ 7,86*
3 Tage
90
1
€ 5,95*
ab € 4,90*
€ 7,94*
2 Tage
117
1
€ 5,49*
ab € 6,80*
€ 10,44*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 8,69*
€ 13,22*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,40*
€ 7,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0094* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
83427A75ALS
ab € 3,53*
Ähnlich
Discovery
834270A75S
ab € 19,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.