Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischköcher Re-LOOP, Ellypse 340 schwarz CEP 1003400161


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibtischköcher Re-LOOP, Ellypse 340 schwarz CEP 1003400161
Schreibtischköcher Re-LOOP, Ellypse 340 schwarz CEP 1003400161
Schreibtischköcher Re-LOOP, Ellypse 340 schwarz CEP 1003400161
Schreibtischköcher Re-LOOP, Ellypse 340 schwarz CEP 1003400161
Schreibtischköcher Re-LOOP, Ellypse 340 schwarz CEP 1003400161
Schreibtischköcher Re-LOOP, Ellypse 340 schwarz CEP 1003400161
Schreibtischköcher Re-LOOP, Ellypse 340 schwarz CEP 1003400161
Artikel-Nr.:
     639-190340023
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1003400161
EAN/GTIN:
     3462153401603
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Multiköcher mit 4 Fächern. Schafft Ordnung auf Ihrem Schreibtisch und sichert das funktionelle Aufbewahren kleiner Büroutensilien. Füllvermögen für 45 Stifte und ein Fach für verschiedene Kleinartikel. Material: hochschlagfestes recyclebares Polystyrol. Schwarzer Köcher mit blauer Engel ausgezeichnet. Größe (B x H x T) 89 x 98 x 118 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
4
Breite:
89
Farbe:
schwarz
Farbe der Innenansicht:
schwarz
Höhe:
98
Tiefe:
118
Werkstoff:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtischorganizer cep schwarz, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer schwarz, Bürobutler, Köcher, Schreibtisch-Accessoires, Schreibtischgarnituren, Utensilienboxen, Butler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,87*
ab € 4,75*
€ 6,91*
1 Tag
64
1
€ 5,49*
ab € 4,98*
€ 8,22*
1
€ 5,50*
ab € 4,43*
€ 8,28*
2 Tage
113
1
€ 2,90*
ab € 5,04*
€ 8,28*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 5,79*
€ 9,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.