Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CEP_340R Herst.-Nr.: 1003400161 EAN/GTIN: 3462153401603 |
| |
|
| | |
| - Multiköcher mit 4 Fächern
- Schafft Ordnung auf Ihrem Schreibtisch und sichert das funktionelle Aufbewahren kleiner Büroutensilien.
- Füllvermögen für 45 Stifte und ein Fach für verschiedene Kleinartikel
- Material: hochschlagfestes recyclebares Polystyrol
- Größe (B x H x T) 89 x 98 x 118 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 89 mm | Bruttogewicht: | 0.14 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 98 mm | Marke: | CEP | Material: | PS (Polystyrol) | Tiefe: | 118 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtischorganizer cep schwarz, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer schwarz, 340, 340R, Büroschale, Butler, Federschale, Köcher, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräteschale, schreibtischbutler, Stiftbutler, Stiftebox, Stiftschale, Utensilienbox |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 8 | | € 5,87* | ab € 4,75* | € 6,84* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,99* | € 8,19* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,45* | € 8,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 5,07* | € 8,26* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,79* | € 9,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 54,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|