Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilfarbe Plus, 50ml, mittelbraun MARABU 17150 005 046


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Textilfarbe Plus, 50ml, mittelbraun MARABU 17150 005 046
Textilfarbe Plus, 50ml, mittelbraun MARABU 17150 005 046
Textilfarbe Plus, 50ml, mittelbraun MARABU 17150 005 046
Textilfarbe Plus, 50ml, mittelbraun MARABU 17150 005 046
Artikel-Nr.:
     639-141024046
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     17150 005 046
EAN/GTIN:
     4007751055729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stoff-Malfarben
Stoffmalfarben
Textilfarben
Textilmalfarben
Das Plus für die Gestaltung dunkler StoffeVerschönern Sie auch Ihr dunkles Lieblings-Kleidungsstück mit der Stoffmalfarbe Marabu Textil plus.Die volldeckende Stoffmalfarbe auf Wasserbasis ist ideal für Schule, Hobby, Freizeit und Kunstgewerbe geeignet. Speziell für dunkle, aber auch für helle appreturfreie Baumwoll-, Leinen-, Seide-, Jute- und Mischgewebe bis max. 20 % Kunstfaseranteil. Hervorragend geeignet zum Malen und Schablonieren. Textil plus ist nach der Fixierung hervorragend waschbeständig bis 40°C.Die Farbtöne bieten eine bestechende Deckkraft, eine nie gekannte Brillanz sowie einen extrem weichen Griff. Alle Töne sind untereinander mischbar. Bei festeren und dickeren Stoffen empfehlen wir einen dickeren Farbauftrag.Marabu Textil plus lässt sich hervorragend mit den Textil-Effektfarben Marabu Textil Glitter und Marabu Textil Metallic sowie den Glitter-, Metallic- und 3D-Linern kombinieren.
Weitere Informationen:
Art des Fixierverfahrens:
Bügeln und Backrohr
Farbe:
mittelbraun
max. zulässige Waschtemperatur des Farbauftrages:
40
Weitere Suchbegriffe: marabu textilfarbe 50 ml, stoff malfarben, stoffmalfarben marabu, STOFFMALFARBE, Textilfarbe mittel braunMARABU 1715 05 046
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,49*
ab € 2,64*
€ 4,21*
Lager 639
6
€ 4,99*
ab € 2,81*
€ 4,48*
€ 5,50*
ab € 2,35*
€ 4,58*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
4007751055606
ab € 2,34*
Sonstiges
Marabu
4007751055613
ab € 2,33*
Sonstiges
Marabu
4007751055637
ab € 2,34*
Sonstiges
Marabu
4007751055644
ab € 2,35*
Sonstiges
Marabu
4007751055651
ab € 2,46*
Sonstiges
Marabu
4007751055743
ab € 2,35*
Sonstiges
Marabu
4007751055750
ab € 2,35*
Sonstiges
Marabu
4007751056191
ab € 2,35*
Sonstiges
Marabu
4007751056207
ab € 2,35*
Sonstiges
Marabu
17150005021
ab € 2,35*
Sonstiges
Marabu
17150005078
ab € 2,58*
Sonstiges
Marabu
17150005005
ab € 2,56*
Sonstiges
Marabu
17150005091
ab € 2,58*
Sonstiges
Marabu
17150005061
ab € 2,56*
Sonstiges
Marabu
17150005070
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.