Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-141017023 Herst.-Nr.: 893678 EAN/GTIN: 3086123259447 |
| |
|
| | |
| Kugelschreibermine IS1197. Verwendung für Produkt: ATLANTIS Classic, SOFT Feel. Ausführung Mine: 0,4 mm, schwarz, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: ISO 12757-2. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung des Inhalts mit Packung: Blister à 2 Stück. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Strichstärke: | 0,40 mm | Verwendung für Produkt: | ATLANTIS Classic, SOFT Feel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kugelschreibermine bic schwarz, kugelschreiber mine, kugelschreiber-minen bic, Kugelschreibermine, KS-Mine, Mine, Bic, Atlantis, Pkg. a 2 Stück, für Kugelschreiber Atlantis, M, dokumentenecht |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 0,87* | € 1,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 0,91* | € 1,71* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 1,09* | € 2,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,545* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|