Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilfarbe, 15ml, hellgrün MARABU 17160 039 062


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Textilfarbe, 15ml, hellgrün MARABU 17160 039 062
Textilfarbe, 15ml, hellgrün MARABU 17160 039 062
Textilfarbe, 15ml, hellgrün MARABU 17160 039 062
Textilfarbe, 15ml, hellgrün MARABU 17160 039 062
Artikel-Nr.:
     639-135477062
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     17160 039 062
EAN/GTIN:
     4007751056092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stoff-Malfarben
Stoffmalfarben
Textilfarben
Textilmalfarben
Eigene Farbkreationen auf StoffBringen Sie Ihre Kleidung oder andere Textilien mit der farbbrillanten Marabu Textil Stoffmal- und Druckfarbe zum leuchten und gestalten Sie Ihr eigenes Textil-Highlight. Die universelle Stoffmal- und Druckfarbe auf Wasserbasis für helle Textilien ist ideal für Schule, Hobby, Freizeit und Kunstgewerbe geeignet. Marabu Textil ist nach der Fixierung waschmaschinenbeständig bis 60 °C. Die Farbtöne besitzen eine gute Lichtechtheit, sind untereinander mischbar und mit Wasser verdünnbar. Die Deckkraft von Marabu Textil ist bei hellen Stoffen sehr gut, für dunkle Stoffe empfehlen wir Marabu Textil plus. Marabu Textil eignet sich für alle appreturfreien Textilien aus Baumwolle, Leinen, Jute, Seide und Mischgewebe bis max. 20 % Kunstfaseranteil - jedoch nicht für Strickwaren. Marabu Textil ist leicht vermalbar und besonders weich im Griff.Marabu Textil lässt sich hervorragend mit den Textil-Effektfarben Marabu Textil Glitter und Marabu Textil Metallic sowie den Glitter-, Metallic- und 3D-Linern kombinieren.
Weitere Informationen:
Art des Fixierverfahrens:
Bügeleisen oder Backofen
Farbe:
hellgrün
max. zulässige Waschtemperatur des Farbauftrages:
60
Weitere Suchbegriffe: stoffmalfarben marabu, stoff malfarben, textilfarbe 15 ml, STOFFMALFARBE, Textilfarbe hellgrünMARABU 1716 39 062
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 6,7112*
€ 9,8912*
Lager 639
1
€ 4,99*
ab € 7,1011*
€ 10,4511*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,4511*
€ 12,43681
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,3011*
€ 12,25831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,6411*
€ 11,47291
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,3311*
€ 11,10401
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,0611*
€ 10,78271
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,1011*
€ 8,45031
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,42022* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.