Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 60 mm, weiss ESSELTE 49706


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 60 mm, weiss ESSELTE 49706
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 60 mm, weiss ESSELTE 49706
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 60 mm, weiss ESSELTE 49706
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 60 mm, weiss ESSELTE 49706
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 60 mm, weiss ESSELTE 49706
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 60 mm, weiss ESSELTE 49706
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 60 mm, weiss ESSELTE 49706
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 60 mm, weiss ESSELTE 49706
Artikel-Nr.:
     639-135164
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     49706
EAN/GTIN:
     5701216497060
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Esselte Ringbuch Präsentation, mit 2 Außentaschen am Vorder- und Rückdeckel. Mechanik: 4-Ring-Combi-D-Mechanik, Ringdurchmesser: 60 mm, Füllhöhe: 55 mm, Rückenbreite: 86 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert. Format: 318 x 288 mm, für A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Mechanik
Breite:
318
Durchmesser des Ringes:
60
Einstecktasche vorhanden:
false
Farbe:
weiß
Höhe:
288
Material der Kaschierung außen:
Folie kaschiert
Material der Kaschierung innen:
Folie kaschiert
Sichttasche am Rücken vorhanden:
true
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
true
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Plastik
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, esselte leitz ringbuch weiß a4 4 ringe, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, 4 Ring, Esselte, Mechanik, Motiv-Glanzfolie-Ringbuch, Motiv-Ringbuch, Ordner, Panorama Ringbuch, Prospekt-Album, Prospekt-Ringbuch, Prospektalbum, Prospektringbuch, Präsentations-Ordner, Präsentations-Ringbuch, Ring-Buch, Präsentationsringbücher, Panorama-Ringbücher, -ordner
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
441
1
€ 5,49*
ab € 2,94*
€ 4,75*
3 Tage
31
1
€ 5,95*
ab € 3,18*
€ 5,13*
10 Tage
441
1
€ 5,87*
ab € 3,16*
€ 5,14*
1
€ 7,95*
ab € 3,30*
€ 5,46*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 5,13*
€ 7,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.