Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Präsentationsringbuch 49706 DIN A4 60mm PP weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/027/a007027i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/027/a007027i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126602601
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     49706
EAN/GTIN:
     5701216497060
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Esselte Präsentationsringbuch 86mm DIN A4 4 Ringe, D-Mechanik Graupappe weiß
Weitere Informationen:
Maße:
28,8 x 31,9 cm (B x H)
Rückenbreite:
86
Ringdurchmesser:
60
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
4 Ringe, D-Mechanik
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Graupappe
Material au¯en:
Polypropylenfolie
Material innen:
Polypropylenfolie
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Präsentationsringbuch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
453
1
€ 5,49*
ab € 2,94*
€ 4,76*
1 Tag
31
1
€ 5,95*
ab € 3,18*
€ 5,14*
9 Tage
454
1
€ 5,87*
ab € 3,17*
€ 5,15*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,30*
€ 5,48*
1
€ 5,50*
ab € 3,58*
€ 6,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.