Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe, A4, rot LEITZ 3960-00-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmmappe, A4, rot LEITZ 3960-00-25
Klemmmappe, A4, rot LEITZ 3960-00-25
Klemmmappe, A4, rot LEITZ 3960-00-25
Klemmmappe, A4, rot LEITZ 3960-00-25
Klemmmappe, A4, rot LEITZ 3960-00-25
Artikel-Nr.:
     639-135155015
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3960-00-25
EAN/GTIN:
     4002432307463
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Leitz Klemmmappe. Schreibunterlage in Mappenform. Stabile Klemm-Mechanik am oberen Rand des Rückteils, Klemmweite 20 mm. Innenseite mit Dreieckstasche, Stiftehalter und Aufhängeöse. Material: Einband aus Pappe mit Kunststoff-Folie umschweisst. Format: für A4, 242 x 338 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Breite:
242
Farbe:
rot
Farbe der Klemme:
silber
Farbe der Rückseite:
rot
Farbe der Vorderseite:
rot
Höhe:
338
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Kunststoff
max. Aufbewahrungsmenge:
200
Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, klemmmappe a4 rot leitz, blockmappe a4, blockmappe, 1552003643, KLEMMBRETT, LEI3960-00-25, 39600025, 396025, 101312, KLEMM-MAPPE 396, 5732396025, 33813249, 1010005, LEI 3960-00-25, KLEMMBRETT ESSELTE LEITZ, 3960-00-25, 3960-25, KLEMMAPPE KUNSTST.A4 RT, 263122, 3960, 3960 RT, 16695963, 86160, Klemmhandmappe, Klemmhebel-Mappe, Klemmhefter Mappe, Leitz, Präsentations-Klemmmappe, Präsentationsmappe, Klemmbretter, Schreibplatten, Blockhalter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
1
€ 5,95*
ab € 6,59*
€ 9,94*
2 Tage
36
1
€ 5,49*
ab € 6,59*
€ 9,96*
10 Tage
36
1
€ 5,87*
ab € 6,68*
€ 10,09*
Lager 639
23
1
€ 4,99*
ab € 7,17*
€ 10,81*
1
€ 7,95*
ab € 6,97*
€ 10,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39600035
ab € 6,65*
Ähnlich
Leitz
39600095
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.